Hellermanntyton - Goulotte en polypropylène blanche adhésivée HelaductFlex10SK 11 x 500mm - 164-11108

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 13.5 mm

  • largeur - 11 mm

  • longueur - 500 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026329536

Réf. Sonepar

00816632953

Réf. Fournisseur

164-11108

Marque

Hellermanntyton

hauteur:

13.5 mm

largeur:

11 mm

longueur:

500 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

polypropylène (PP)

diamètre:

10 mm

distance entre les fentes:

8 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Oui

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Goulotte flexible de support de câbles adhésivée, Polypropylène, blanche, longeur 500 mm, largeur 9x11 mm, conditionnement par 100

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton