Hellermanntyton - Insert d'extrémité LTS-EI, Ø nominal 10, NPB, métal, sachet 10 pièces - 166-32700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 10 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - autre
diamètre nominal en pouces - 1/4 pouce
filetage rotatif - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026308470
Réf. Sonepar
00816630847
Réf. Fournisseur
166-32700
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
10 mm
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
autre
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
5.6 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
13.8 mm
longueur totale:
16.3 mm
hauteur totale:
3.6 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


