Hellermanntyton - Insert d'extrémité LTS-EI, Ø nominal 32, NPB, métal, sachet 2 pièces - 166-32705

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Insert d'extrémité LTS-EI, Ø nominal 32, NPB, métal, sachet 2 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - autre

  • diamètre nominal en pouces - 1 pouce

  • filetage rotatif - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026308524

Réf. Sonepar

00816630852

Réf. Fournisseur

166-32705

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

32 mm

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

autre

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

sans filetage

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

24.6 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

35 mm

longueur totale:

24 mm

hauteur totale:

6.6 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...300 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Insert d'extrémité HELAGUARD LTS32-EI, Ø nominal 32, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, filetage externe, sachet 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Inserts d'extrémité en laiton nickelé.Mono-pièceSert à fermer l'extrémité de la gaine

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton