Hellermanntyton - Insert d'extrémité LTS-EI, Ø nominal 50, NPB, métal, sachet 1 pièce - 166-32707
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 50 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - autre
diamètre nominal en pouces - 1 1/2 pouces
filetage rotatif - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026308548
Réf. Sonepar
00816630854
Réf. Fournisseur
166-32707
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
50 mm
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
autre
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
37.6 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
51 mm
longueur totale:
30 mm
hauteur totale:
8.1 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Inserts d'extrémité en laiton nickelé.Mono-pièceSert à fermer l'extrémité de la gaine
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


