Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Insert d'extrémité PCS-EI, Ø nominal 20, NPB, métal, sachet 10 pièces - 166-31803

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Insert d'extrémité PCS-EI, Ø nominal 20, NPB, métal, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

  • diamètre nominal en pouces - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026307756

Réf. Sonepar

00816630775

Réf. Fournisseur

166-31803

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

sans filetage

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus grand diamètre externe du tuyau:

22.9 mm

longueur totale:

23 mm

hauteur totale:

4.5 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...300 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Insert d'extrémité HELAGUARD PCS20-EI, Ø nominal 20, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, filetage externe, sachet 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Inserts d'extrémité en laiton nickelé.Mono-pièceFerme l'extrémité de la gaine

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton