Hellermanntyton - Insert d'extrémité PCS-EI, Ø nominal 25, NPB, métal, sachet 10 pièces - 166-31804
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 25 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
diamètre nominal en pouces - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026307763
Réf. Sonepar
00816630776
Réf. Fournisseur
166-31804
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus grand diamètre externe du tuyau:
28.7 mm
longueur totale:
27.5 mm
hauteur totale:
6.1 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


