Hellermanntyton - Kit bande continue largeur 12.7 mm+têtes de verrouillage en Polyacétal noir-ELTY - 111-30000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 15200 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026106809

Réf. Sonepar

00816610680

Réf. Fournisseur

111-30000

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

15200 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

ruban sans fin

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

1115 N

température de fonctionnement:

-40...90 °C

qualité du matériau:

polyoxyméthylène (POM)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Kit comprenant un rouleau de 15 m de bande continue de largeur 12.7 mm et 30 têtes de verrouillage - ELTY, Polyacétal noir, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

Ce système est particulièrement utile au serrage de larges diamètres de câbles, conduits ou faisceaux. Principalement destinée à des installations en extérieur, cette solution convient particulièrement au cheminement de câbles soutenus par un porteur mécanique dans la plupart des industries : du bâtiment à la chimie en passant par l'installation des panneaux routiers de signalisation.Fabriqué à partir d'un Polyacétal performant Bande continue, entretoises et doubles têtes (avec inserts métalliques) à partBonne résistance au vieillissement et aux UVGrande adaptabilité, puisque longueur de bande au choix de l'installateur

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton