Non retournable

Hellermanntyton - KR6/8 - Outil manuel de pose spécifique pour colliers plastiques de la série KR - 121-00680

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - KR6/8 - Outil manuel de pose spécifique pour colliers plastiques de la série KR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du collier - plastique

  • largeur de collier - 6...8 mm

  • tension de serrage - manuel

  • matériau de l'outil - métal

  • propriété - coupure manuelle

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026113739

Réf. Sonepar

00816611373

Réf. Fournisseur

121-00680

Marque

Hellermanntyton

matériau du collier:

plastique

largeur de collier:

6...8 mm

tension de serrage:

manuel

matériau de l'outil:

métal

propriété:

coupure manuelle

spécifié MIL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

KR6/8 - Outil manuel de pose spécifique pour colliers plastiques de la série KR (KabelRap), avec un poussoir de coupe et un nez interchangeagle, corps en métal bleu et rouge

Les Atouts de l'article:

L'outil manuel de pose KR6/8 a été spécifiquement conçu par HellermannTyton pour serrer et couper les colliers de la série KR. Cet outil est indispensable pour installer ces colliers. Il vient sertir le pion en fibres de verre dans la tête pour verrouiller le collier de manière irrémédiable.Outil robuste en métalIndispensable au serrage et à la coupe des colliers de serrage KR (Kabelrap)Bouton à actionner pour venir couper le collierPrésence de deux embouts interchangeables, livrées avec l'outil, pour s'adapter aux deux largeurs différentes des colliers KR : 6 mm et 8 mm

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton