Hellermanntyton - L'ACFM1W13PT3.5 est spécialement conçu pour le profil Ziegler - 151-02942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 17.5 mm
largeur - 22.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026624730
Réf. Sonepar
00816662473
Réf. Fournisseur
151-02942
Marque
Hellermanntyton
longueur:
17.5 mm
largeur:
22.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
13.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
L'ACFM1W13PT3.5 est spécialement conçu pour le profil Ziegler avec une largeur de rainure en T de 13 mm et des dimensions extérieures de 45 mm. Comme aucun trou de fixation n'est nécessaire, l'installation et la manipulation de l'ACFM sont très simples. L'embase pour rail en aluminium est fixé à l'endroit choisi en faisant un quart de tour et se fixe ensuite fermement. Il peut être facilement desserré et repositionné à tout momentFacile à installer (en faisant un quart de tour) sans outilUne fixation sûre après l'assemblageCompatible avec des colliers de serrage d'une largeur maximale de 8 mmPossibilité de fixer le câble longitudinalement et transversalement Centrage du faisceau grâce à la forme particulière
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


