Hellermanntyton - L'ACFM2W10PT6 est conçu pour les profilés Bosch Rexroth - 151-02858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 17.5 mm
largeur - 22.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026620299
Réf. Sonepar
00816662029
Réf. Fournisseur
151-02858
Marque
Hellermanntyton
longueur:
17.5 mm
largeur:
22.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
9.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Nos embases pour rail en aluminium sont spécialement conçus pour les profilés de construction en aluminium. Elles sont très faciles à installer. Il suffit d'un quart de tour pour fixer fermement l'embase à différents endroits du profilé. Elles peuvent être facilement enlevées et repositionnées à tout moment. Les embases sont développées sur mesure pour plusieurs profilés de construction en aluminium.Facile à installer manuellement en faisant un quart de tour et sans outilMaintien ferme après installationPour câbles allant jusqu'à 8 mm de largeFixation des câbles longitudinalement et transversalement sur le profiléCentrage des câbles facilité grâce à la forme incurvée de l'embase
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


