Non retournable

Hellermanntyton - Lanière 385x7.6mm en PA66HS et PA66W avec embase à visser - T120ROSHDMP6SET - 156-00980

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 385 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - autre

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026450834

Réf. Sonepar

00816645083

Réf. Fournisseur

156-00980

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

385 mm

couleur:

noir

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

535 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Lanière de fixation non assemblée à crantage extérieur avec embase à visser - collier 385x7.6mm en PA66HS avec embase à visser en PA66W - T120ROSHDMP6SET, toron mini 5.0mm, toron maxi 105.0mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Cette lanière de la série HDM est utilisée pour fixer et sécuriser les câbles de façon robuste et durable et permet de couvrir une large gamme de diamètres de câbles. Maintien et guidage des câbles optimal grâce au profilé en "H" des embasesBonne résistance aux vibrationsPrésence d'un insert métallique embouti dans l'embase plastique pour un couple de serrage élevé

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton