Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 100x4.6mm Ø 6.1 à 6.3 mm en PA66 naturel - T50VSL5 - 126-00101

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660337116

Réf. Sonepar

00816033711

Réf. Fournisseur

126-00101

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

16...1.5 mm

Lanière de fixation monobloc à pied ancre à crantage intérieur 100 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 6.1 à 6.3 mm - T50VSL5, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron mini 1.5 mm, toron maxi 16.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Ces lanières sont utilisées dans diverses industries, telles que l'automobile, l'aéronautique et le bâtiment.Lanières faciles à installer manuellement, et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'ailettes latérales, supportant différentes épaisseurs de panneaux, moins encombrantes qu'une jupe pour les installations en espace réduit

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton