Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 113x3.4mm Ø 6.3 à 6.7 mm en PEEK beige - PT2ASFT6.5 - 126-00183
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 3.4 mm
longueur de bande - 112.7 mm
couleur - beige
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Conditionnement
9000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026460215
Réf. Sonepar
00816646021
Réf. Fournisseur
126-00183
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
3.4 mm
longueur de bande:
112.7 mm
couleur:
beige
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
230 N
température de fonctionnement:
-55...240 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ces lanières de fixation sont particulièrement adaptées aux zones à haute température comme le compartiment moteur ou le pot d'échappement. Les colliers à crantage extérieur permettent de ne pas endommager l'isolation des faisceaux de câbles. Ces lanières peuvent être utilisées dans diverses industries, telles que l'automobile et l'aéronautique. Excellente tenue à faibles et hautes températures (de -55 °C à +240 °C)Excellente résistance aux produits chimiques et aux rayons gamma Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les riisques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauApplication manuelle ou à l'aide d'un outil de pose
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


