Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 156x4.6mm Ø 4.8 à 5.2 mm en PA66HS naturel - T50SOSKSFT5SE - 126-00111

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 156 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026323312

Réf. Sonepar

00816632331

Réf. Fournisseur

126-00111

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

156 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation monobloc à pied ancre à crantage intérieur 156 mm par 5 mm pour trou de diamètre 4.8 à 5.2 mm - T50SOSKSFT5SE, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Naturel, toron 1.0 mm à 35.0 mm, conditionnement pour 1000

Les Atouts de l'article:

Ces lanières sont utilisées dans différentes industries, telles que l'automobile, l'aérospatiale, les électroménagers et la construction de bâtiment. Afin de s'adapter à toutes sortes d'applications, de nombreuses références sont disponibles. Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign des lanières T50SOSKSFT avec une tête réduite limitant l'encombrement une fois montées sur câbles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton