Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 156x4.6mm Ø 5.2 à 5.6 mm en PA66HS noir - T50SOSKSFT5.4 - 126-00075
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 156 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026293424
Réf. Sonepar
00816629342
Réf. Fournisseur
126-00075
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
156 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
180 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Ces lanières sont utilisées dans différentes industries, telles que l'automobile, l'aérospatiale, les électroménagers et la construction de bâtiment. Afin de s'adapter à toutes sortes d'applications, de nombreuses références sont disponibles. Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign des lanières T50SOSKSFT avec une tête réduite limitant l'encombrement une fois montées sur câbles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


