Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 163x4.6mm trou Ø 6.3 à 6.7 mm en PA66HS noir-T50SOSSFT6.5MD - 126-00065

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 163 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026279046

Réf. Sonepar

00816627904

Réf. Fournisseur

126-00065

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

163 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation monobloc à pied ancre à crantage extérieur 163 mm par 4.6 mm pour trou Ø 6.3 à 6.7 mm avec mousse d'étanchéïté - T50SOSSFT6.5EMD, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron 1.5 mm à 35 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Ces lanières, avec mousse d'étanchéité, sont principalement utilisées dans l'industrie automobile (notamment pour les faisceaux de porte). Plusieurs références sont disponibles pour répondre à tous types d'applications.Lanières de fixation monoblocs avec mousse d'étanchéitéLanières fabriquées à partir de Polyamide haute température et conformes à la classification IP67Mousse d'étanchéité minimisant les risques d'infiltration d'eau, de poussières et de salissures

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton