Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 170x4.6mm pour trou Ø 6.1 à 6.5 mm en PA66 naturel -T50SST5 - 126-02300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 170 mm
couleur - incolore
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660326929
Réf. Sonepar
00816032692
Réf. Fournisseur
126-02300
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
170 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
31...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ces de lanières utilisées dans diverses industries et plus particulièrement l'automobile, l'aéronautique et le bâtiment offrent maintes possibilités de fixation.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign des lanières T50SOSKSFT avec une tête réduite limitant l'encombrement une fois montées sur câbles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


