Hellermanntyton - Lanière à pied ancre 210x4.6mm pour trou Ø 6.2 à 6.4 en PA66 Naturel -T50SSSFM - 111-85799
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 210 mm
couleur - incolore
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660326059
Réf. Sonepar
00816032605
Réf. Fournisseur
111-85799
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
210 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
44...3 mm
Les Atouts de l'article:
Le dessin de ces pieds ancres permet une utilisation dans des espaces confinés.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetLanières à faible encombrement, puisque sans jupe ni ailette
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


