Hellermanntyton - Lanière à pied sapin 300x4.6mm Øtrou 6.4 à 7.1mm en PA66HS noir - T80IFT6 - 156-01757

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lanière à pied sapin 300x4.6mm Øtrou 6.4 à 7.1mm en PA66HS noir - T80IFT6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 300 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip pour rail

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4031026586595

Réf. Sonepar

00816658659

Réf. Fournisseur

156-01757

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

300 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip pour rail

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

355 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Lanière de fixation assemblée à crantage intérieur 300.0 mm par 4.6 mm à pied sapin pour trou 6.4 à 7.1 mm - T80IFT6, Polyamide Haute température 105°C Noir, toron mini 4.0 mm, toron maxi 81.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Initialement conçues pour la fixation de faisceaux dans l'automobile, la facilité d’utilisation de ces lanières leur permettent d'être également utilisées dans l'industrie aéronautique et dans la construction d'appareils électroniques ou d'équipements électroménagers.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, salissures et eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportLanières adaptées aux trous taraudésPied sapin amovible le long de la bande du collier