Hellermanntyton - Lanière à pied sapin 300x4.6mm pour trou Ø 6.5 à 7 mm en PA66HS noir -T50IFT7 - 150-00700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 300 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - clip pour rail
Conditionnement
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026216102
Réf. Sonepar
00816621610
Réf. Fournisseur
150-00700
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
300 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
clip pour rail
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
85...5 mm
Les Atouts de l'article:
Initialement conçues pour la fixation de faisceaux dans l'automobile, la facilité d’utilisation de ces lanières leur permettent d'être également utilisées dans l'industrie aéronautique et dans la construction d'appareils électroniques ou d'équipements électroménagers.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, salissures et eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportLanières adaptées aux trous taraudésPied sapin amovible le long de la bande du collier
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


