Hellermanntyton - Lanière avec pied ancre 200x4.6mm trou oblong 6.2x12.2mm en PA46 gris - T50RFT62 - 156-00446
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 202 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Conditionnement
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026298948
Réf. Sonepar
00816629894
Réf. Fournisseur
156-00446
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
202 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...150 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Principalement conçus pour la fixation de faisceaux de câbles dans l’industrie automobile, leur simplicité et leur facilité d’utilisation permettent une utilisation dans des secteurs tels que l’aviation, le fabricant de commutateurs, le fabricant de matériel électroménager.Attache de fixation pré-assemblée en 2 pièces avec pied ancreL'attache de câble peut être déplacée après le regroupementFacile à assembler sans avoir besoin d'un outilLes versions à trous ovales disposent d'une protection anti-torsion
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


