Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 100x2.5mm Øtrou 4.5 à 5mm en PA66HS noir - T18RFT5 - 156-01225
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.45 mm
longueur de bande - 100 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - clip pour rail
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026480909
Réf. Sonepar
00816648090
Réf. Fournisseur
156-01225
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
2.45 mm
longueur de bande:
100 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
clip pour rail
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
22...4 mm
Les Atouts de l'article:
Conçues à l'origine pour la fixation des faisceaux automobiles, ces lanières ont trouvé place dans de nombreuses autres applications telles que l'aéronautique, l'electromécanique, l'electroménager....Lanières assemblées faciles à installer, manuellement et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportsLanières adaptées aux trous taraudésPied sapin amovible le long de la bande du collier
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


