Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 150x3.3mm Øtrou 9.7 à 10mm en PA66HS noir - V150RFT10 - 156-01233

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3.3 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip pour rail

Conditionnement

  • 6000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026482279

Réf. Sonepar

00816648227

Réf. Fournisseur

156-01233

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

3.3 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip pour rail

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

150 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

diamètre du faisceau:

35...8 mm

Lanière de fixation assemblée à crantage extérieur à pied sapin 150mm par 3 mm pour trou de diamètre 9.7 à 10 mm - V150RFT10, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 8.0 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Conçues à l'origine pour la fixation des faisceaux automobiles, ces lanières ont trouvé place dans de nombreuses autres applications telles que l'aéronautique, l'electromécanique, l'electroménager....Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, salissures et eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportLanières adaptées aux trous taraudésPied sapin amovible le long de la bande du collier

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton