Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 165x4.6mm Øtrou 6.3 à 7 mm en PA66HS noir -T50SOSFT6LGE4 - 157-00237

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.9 mm

  • longueur de bande - 165 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip pour rail

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026510194

Réf. Sonepar

00816651019

Réf. Fournisseur

157-00237

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.9 mm

longueur de bande:

165 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip pour rail

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

200 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Lanière de fixation monobloc à crantage extérieur à pied sapin long 165 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 6.3 à 7 mm - T50SOSFT6LGE4, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron 1.5 mm à 31.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Initialement développées pour la fixation de faisceaux dans l'automobile, ces lanières, faciles d'utilisation, sont également utilisées dans l'industrie aéronautique et dans la construction d'appareils électroniques ou d'équipements électroménagers.Lanières faciles à installer, manuellement et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportsLanières adaptées aux trous taraudés

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton