Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Lanière avec pied sapin 200x4.6mm Øtrou 8 à 8.5mm en PA66HIRHS noir - T50RFT8GSD - 133-00034

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 202 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip pour rail

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026231563

Réf. Sonepar

00816623156

Réf. Fournisseur

133-00034

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

202 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip pour rail

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

45...1 mm

Lanière de fixation assemblée à crantage intérieur à pied sapin 200 mm par 4.6 mm pour trou de diamètre 7.7 à 8.0 mm - T50RFT8GSD, Polyamide 6.6 Modifié chocs et haute température 105°C Noir, toron 1 mm à 45 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Conçues à l'origine pour la fixation des faisceaux automobiles, ces lanières ont trouvé place dans de nombreuses autres applications telles que l'aéronautique, l'electromécanique, l'electroménager....Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, salissures et eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportLanières adaptées aux trous taraudésPied sapin amovible le long de la bande du collier

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton