Hellermanntyton - Lanière de fixation 145x3.4 mm à pied ancre Ø 6.5 mm en PEEK beige - PT2AP3SFT65 - 156-01146
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 3.4 mm
longueur de bande - 145 mm
couleur - beige
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026469720
Réf. Sonepar
00816646972
Réf. Fournisseur
156-01146
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
3.4 mm
longueur de bande:
145 mm
couleur:
beige
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
230 N
température de fonctionnement:
-55...240 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Conçues à l'origine pour la fixation de faisceaux automobiles, ces lanières ont su trouver leur place dans bien des domaines tels que l'aéronautique et l'électroménager.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, de salissures et d'eauExcellente tenue en températures (-55°C à +240°C), chimique et aux rayons gammaPerformances équivalentes à celles d'un collier métalliqueApplication manuelle ou à l'aide d'un outil de pose
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


