Hellermanntyton - Lanière de fixation 160x4.6mm à pied ancre en PA66HS noir - T50SOSSFT6.5EMDL - 156-00264
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 158.8 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Conditionnement
3500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026269931
Réf. Sonepar
00816626993
Réf. Fournisseur
156-00264
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
158.8 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
30...1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Ces pièces sont principalement utilisées dans l'industrie automobile, notamment pour le maintenir de câbles et faisceaux situés dans les portières.Lanières de fixation monoblocs avec mousse d'étanchéitéLanières fabriquées à partir de polyamide hautes températures et conformes à la classification IP67 de l'IEC60529Mousse d'étanchéité minimisant les risques d'infiltration d'eau, de poussières et de salissures
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


