Hellermanntyton - Lanière de fixation 200x4.6mm avec embase à visser M6 en PA66HIRHS noir-T50RHDM6 - 156-00410
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026426624
Réf. Sonepar
00816623173
Réf. Fournisseur
156-00410
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
50...15 mm
Les Atouts de l'article:
Utilisées dans l'industrie de l'automobile et du poids lourd pour la fixation des faisceaux électriques dans le compartiment moteur, ces pièces offrent également des solutions pour faire face aux fortes contraintes rencontrées dans de nombreux domaines industriels.Maintien et guidage des câbles sûrs grâce au profilé en "H" des embasesPrésence d'un insert métallique pour un vissage puissantAdaptées aux applications haute température et aux environnements sujets aux vibrationsLanières proposées comme alternative aux brides métalliques, puisqu'elles couvrent une large gamme de diamètres de câblesExistence de versions avec ergot anti-translation pour tubes et gaines anneléesVersion avec 2 colliers pour un routage en parallèle des câblesVersion longue pour maintien de tubes de forme ovale
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


