Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Lanière de fixation 210 x 4.7 mm à pied sapin Ø6.4 à 7.1mm en PA66HS - T50RDHFT6 - 150-77936

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 210 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip pour rail

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026121734

Réf. Sonepar

00816612173

Réf. Fournisseur

150-77936

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

210 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip pour rail

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

19...3 mm

Lanière de fixation à crantage intérieur 210.0 mm par 4.7 mm à pied sapin pour trou de diamètre 6.4 à 7.1 mm - T50RDHFT6, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 3.0 mm, toron maxi 19.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Initialement conçues pour la fixation de faisceaux dans l'automobile, la facilité d’utilisation de ces lanières leur permettent d'être également utilisées dans l'industrie aéronautique et dans la construction d'appareils électroniques ou d'équipements électroménagers.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'une jupe minimisant les risques d'infiltration de poussières, salissures et eauDesign en pied sapin pour une large plage d'épaisseurs de supportLanières adaptées aux trous taraudésPied sapin amovible le long de la bande du collier

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton