Hellermanntyton - Lanière de fixation 389x12.7mm pour goujon Ø 6.35 mm en PA66HIRHSW noir - WSR250 - 157-00402
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 398.8 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - prise à boulon de soudage
Conditionnement
300 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026312637
Réf. Sonepar
00816631263
Réf. Fournisseur
157-00402
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
398.8 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
prise à boulon de soudage
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
535 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
Les Atouts de l'article:
Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières monoblocs faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur goujonNombreux designs et matériaux disponiblesAdaptées à de nombreuses applications, notamment dans l'industrie automobile
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


