Hellermanntyton - Lanière de fixation à pied ancre 200 x 4.6 mm en PA66HS noir - T50ROSSFT6.5 - 150-37799
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
Conditionnement
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026209685
Réf. Sonepar
00816620968
Réf. Fournisseur
150-37799
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
4...45 mm
Les Atouts de l'article:
Développées à l'origine pour la fixation de faisceaux dans l'industrie automobile, ces lanières, avec mousse d'étanchéité, ont su rapidement trouver leur place dans bien des domaines tels que l'aéronautique, l'électromécanique ou l'électroménager.Lanières assemblées faciles à installer, à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPied ancre amovible le long de la bande du collierPrésence d'une jupe et d'une mousse d'étanchéité minimisant les risques d'infiltration d'eau, de poussières et de salissuresLes versions "SRAH" sont livrées avec un joint en élastomère thermoplastique (TPE)
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


