Non retournable

Hellermanntyton - Lanière de fixation avec oeillet 160x3.5mm en PA66 naturel - T30MR - 113-03019

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 160 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026108193

Réf. Sonepar

00816610819

Réf. Fournisseur

113-03019

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

160 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

135 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

32...1.5 mm

Lanière de fixation 160.0 mm par 3.5 mm avec oeillet de diamètre 4.3 mm - T30MR, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron mini 1.5 mm, toron maxi 32.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces lanières monoblocs possèdent un œillet réservé au passage d'une vis, pour pouvoir être fixées facilement au support. Les câbles sont à pré-serrer avant de venir visser les lanières au panneau. Une fois le vissage effectué, les câbles peuvent être fermement serrés à l'aide d'un outil de pose.Lanières monoblocs avec œillet pour passage d'une visLanières faciles et rapides à installer par simple vissage

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton