Hellermanntyton - Lanière de fixation avec oeillet 165x4.6mm en PA66 noir - T50MS - 113-05820

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 165 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660019180

Réf. Sonepar

00816001918

Réf. Fournisseur

113-05820

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

165 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Lanière de fixation 165.0 mm par 4.6 mm avec oeillet de diamètre 5.5 mm - T50ML, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 3.0 mm, toron maxi 100.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces lanières monoblocs possèdent un œillet réservé au passage d'une vis, pour pouvoir être fixées facilement au support. Les câbles sont à pré-serrer avant de venir visser les lanières au panneau. Une fois le vissage effectué, les câbles peuvent être fermement serrés à l'aide d'un outil de pose.Lanières monoblocs avec œillet pour passage d'une visLanières faciles et rapides à installer par simple vissage

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton