Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 100 x 2.5 mm en PA66HIRHS noir - T18REC9SD - 155-37104

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 2.45 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - clip de bordure

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026218267

Réf. Sonepar

00816621826

Réf. Fournisseur

155-37104

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

2.45 mm

longueur de bande:

100 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

clip de bordure

modèle:

crantage intérieur

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Lanière de fixation assemblée à crantage intérieur pour bord de tôle 100 mm par 2.5 mm - T18REC9SD, Polyamide 6.6 modifié chocs et haute température Noir 105°C, toron mini. 1.5 mm, toron max. 22.0, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Les lanières pour bord de tôle trouvent naturellement leur place pour les applications sans perçage ni trou de fixation, ou lorsque la température d'utilisation conduit à rejeter les solutions adhésives. Une fois le câble serré, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au panneau. Ces lanières, très largement utilisées dans l'industrie automobile et dans le bâtiment, offrent un gain de temps considérable au montage.Faciles à installer, à la main et sans outil, par simple enfoncement sur un bord de tôle La tête du collier peut être orientée de manière à faciliter le serrageLanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 1 à 3 mmEC9, EC10, EC21 et EC22 adaptés au serrage de petits diamètres (1 mm min.)Insert métallique double griffe, en acier traité, pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquent

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton