Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 155 x 4.6 mm en PA66HS noir - T50SOSEC34E - 126-00426
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 155 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - clip de bordure
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026663753
Réf. Sonepar
00816666375
Réf. Fournisseur
126-00426
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
155 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
clip de bordure
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
180 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
35...1 mm
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


