Hellermanntyton - Lanière de fixation pour bord de tôle 200 x 4.6mm en noir - T50REC3-6CBTOSET - 156-03524
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
épaisseur de bande - 1.4 mm
matériau - plastique
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026777931
Réf. Sonepar
00816677793
Réf. Fournisseur
156-03524
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


