Hellermanntyton - Lanière de fixation réouvrable avec pied ancre132 x 3 mm en PA66 Nat. - RT18RSF - 115-01900

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3 mm

  • longueur de bande - 132 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4944387210002

Réf. Sonepar

00816721000

Réf. Fournisseur

115-01900

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

3 mm

longueur de bande:

132 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

pays de fabrication:

JAPON

diamètre du faisceau:

27...1 mm

Lanière de fixation réouvrable à crantage intérieur 132.0 mm par 3.0 mm avec pied ancre Ø 3.8 à 4.2 mm - RT18RSF, Polyamide 6.6 85°C Naturel, toron mini 1.0 mm, toron maxi 27.0 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces lanières sont utilisées dans diverses industries, telles que l'automobile, l'aéronautique et le bâtiment.Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetPrésence d'ailettes latérales supportant différentes épaisseurs de panneaux et moins encombrantes qu'une jupe pour les installations à espace réduitLanières réouvrables, donc réutilisables

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton