Hellermanntyton - Lanière de fixation sur châssis 375x7.6mm en PA66HS noir - BHT375M - 150-47595
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 375 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Conditionnement
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026121062
Réf. Sonepar
00816612106
Réf. Fournisseur
150-47595
Marque
Hellermanntyton
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
375 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
700 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
SINGAPOUR
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
100...100 mm
Les Atouts de l'article:
Ces lanières se fixent via un perçage. Elles sont principalement utilisées pour la fixation sur châssis dans l'industrie automobile, l'industrie du poids lourd et les équipements de chantier. Leur utilisation est préconisée lorsque les zones de part et d’autre du perçage sont accessibles, tel que les longerons de chassis pour camion.Lanières disposant d'une bande crantée de part et d'autre et d'une tête avec deux languettes de verouillageLanière BHT375 disposant d'un épaulement pour garantir un centrage de la tête dans le trou de fixationLanières CT et DE à tête carrée compacte adaptées aux espaces réduits
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


