Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Lanière noir 337.0x8.0mm en PA66UV avec embase à visser PA66GF15-KR8/33HDMP6SET - 156-02484

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 8 mm

  • longueur de bande - 337 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - autre

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026606675

Réf. Sonepar

00816660667

Réf. Fournisseur

156-02484

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

8 mm

longueur de bande:

337 mm

couleur:

noir

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

Lanière de fixation noir non assemblée sans crantage, collier résistant aux UV avec embase à visser (Ø trou M8) en polyamide chargé en fibré de verre. Collier 337.0x8.0mm toron mini 8.0mm, toron maxi 86.0 mm - conditionnement par 1000

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton