Hellermanntyton - Lanière superposable 163x4.6mm pour goujon Ø 5 mm en PA66HS noir - T50SOSWSP5E2 - 133-01553

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 162.6 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - prise à boulon de soudage

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026501543

Réf. Sonepar

00816650154

Réf. Fournisseur

133-01553

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

162.6 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

prise à boulon de soudage

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

35...1 mm

Lanière de fixation superposable à crantage extérieur 163.0 mm par 4.6 mm pour goujon Ø 5 mm - T50SOSWSP5E2, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 1.0 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Initiallement conçues pour l'Automobile, ces lanières peuvent être utilisées dans diverses applications nécessitant des solutions de fixation pour des goujons ou pour des écrous ISO en vue de venir fixer des câbles en toute sécurité.Lanières faciles à installer, à la main et sans outil, par simple enfoncement ou clipsage sur un goujonLanières monobloc pour goujon possédant une faible hauteur (3,5 mm) - donc non recouvranteLanières superposables entre-elles sur un même goujon pour un routage en parallèle ou dans des directions différentesLanières avec rattrapage de jeu latéral de 5 à 6 mm pour venir compenser la tolérance liée au goujon

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton