Hellermanntyton - Lecteur RFID portable pour fréquence UHF, format douchette sans écran, bluetooth - 912-42576
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 866...868 MHz
protocole radio - ISO 18000-6C
portée de transmission max. - 1500 mm
raccordement pour antenne externe - Non
type de tension d'entrée - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660229000921
Réf. Sonepar
00816000754
Réf. Fournisseur
912-42576
Marque
Hellermanntyton
fréquence:
866...868 MHz
protocole radio:
ISO 18000-6C
portée de transmission max.:
1500 mm
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
60 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
120 mm
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


