Non retournable

Hellermanntyton - Lecteur RFID portable pour fréquence UHF, format douchette sans écran, dongle - 912-42569

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Lecteur RFID portable pour fréquence UHF, format douchette sans écran, dongle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 866...868 MHz

  • protocole radio - ISO 18000-6C

  • portée de transmission max. - 1500 mm

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • type de tension d'entrée - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660229000709

Réf. Sonepar

00816900070

Réf. Fournisseur

912-42569

Marque

Hellermanntyton

fréquence:

866...868 MHz

protocole radio:

ISO 18000-6C

portée de transmission max.:

1500 mm

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

60 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

123 mm

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Lecteur RFID portable pour fréquence UHF, format douchette sans écran équipé d'un dongle. Lecteur adapté pour la lecture des étiquettes RFID UHF.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton