Non retournable

Hellermanntyton - Machine d'embossage pour repères en acier inox avec caractère spécique - 544-20500

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • impression couleur - Non

  • raccordement LAN - Non

  • raccordement USB - Oui

  • raccordement parallèle - Non

  • raccordement en série - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026517025

Réf. Sonepar

00816651702

Réf. Fournisseur

544-20500

Marque

Hellermanntyton

impression couleur:

Non

raccordement LAN:

Non

raccordement USB:

Oui

raccordement parallèle:

Non

raccordement en série:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Imprimante par Embossage de repère Inox avec possibilité d'ajouter un ou plusieurs caractères spécifiques, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

La M-BOSS Compact est une machine d'embossage silencieuse avec un faible encombrement de production. Facile à installer et à utiliser, elle ne nécessite qu'une alimentation électrique standard et un ordinateur. Utilisez simplement notre logiciel Tagprint Pro 4.0. pour créer vos textes et listes de marquage. Le système de refroidissement amélioré garantit un fonctionnement de 8 à 10 heures en continu. Chaque repère marqué est ensuite fixé à des câbles ou des tuyaux à l'aide des colliers métalliques de la série MBT de 4,6 mm de large et de l'outil manuel de pose MK9SST.Machine d'embossage de plaques en métal facile à utiliserSystème de marquage silencieux adapté aux environnements de production et de bureauLes caractères d'embossages ont été testés et sont garantis pour 1.5 millions de frappes chacunAmélioration du système de refroidissement pour une utilisation en continue jusqu'à 10 heuresUtilisation simplifiée grace aux modèles pré-enregistrés sur notre logiciel Tagprint ProLa M-BOSS Compact est livrée avec le jeu des 45 caractères de hauteur 4 mm- Possibilité d'aller jusqu'à 60 caractèresLettres : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Numéros : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Symboles : & - /. , 'Autres symboles sur demande

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton