Non retournable

Hellermanntyton - Manchon chloroprène bleu clair, Ø int 17.0mm, longueur 50mm, sachet 100pcs - 600-07024

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660704222

Réf. Sonepar

00816070422

Réf. Fournisseur

600-07024

Marque

Hellermanntyton

couleur:

autre

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Manchons isolants UL94V0, Chloroprène, BleuClair, coupé en longueur 50mm, diamètre intérieur 17.0mm, épaisseur de paroi 1,3 mm, conditionnement en sachet de 100 pièces

Les Atouts de l'article:

Les manchons expansibles Helsyn V0 sont particulièrement recommandés pour l'isolation électrique et la protection mécanique de câbles.Ces manchons offrent une résistance aux intempéries ainsi qu'aux différents solvants.Le polychloroprène étant très élastique, la taille originale des manchons peut s'expandre jusqu'à 5 fois lors de l'installation et jusqu'à 2 fois une que le manchon est posé.Les manchons expansibles Helsyn V0, disponibles en 13 couleurs, peuvent également servir au repérage et à l'identification de câbles.Manchons en polychloroprène, très élastiqueExcellentes propriétés isolantesFacilité de mise en oeuvre en utilisant une pince à manchonnerDisponible en 13 couleurs, idéal pour le repérage des câblesDurée de stockage de 7 ans et possiblité à terme de faire re-valideer les produits pour 3 années supplémentairesConditionnement en sachet de 100 pcsGamme disponible en rouleaux, sur demande

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton