Non retournable

Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, Ø int 1.2mm, en rouleau de 100 mètres - 608-01200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 1.2 mm

  • couleur - noir

  • manchon extensible - Oui

  • résistant à la chaleur - Non

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660687631

Réf. Sonepar

00816068763

Réf. Fournisseur

608-01200

Marque

Hellermanntyton

diamètre intérieur:

1.2 mm

couleur:

noir

manchon extensible:

Oui

résistant à la chaleur:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Manchons isolants, Chloroprène, Noir, diamètre intérieur 1.2 mm, épaisseur de paroi 0.70 mm, conditionnement en rouleau de 100 mètres

Les Atouts de l'article:

Les gaines en chloroprène (H) sont particulièrement indiquées pour les environnements difficiles comme l'aéronautique, les transports et le militaire. Le matériau étant rès élastique, sa taille originale peut s'expandre de 500 % pendant l'installation et de 200 % en utilisation continue.Pour minimiser le temps et les efforts lors de la mise en place, nous préconisons l'utilisation des pinces à manchonner à 3 becs K,S et SS et du lubrifiant Hellerine, spécialement conçus pour les manchons chloroprène HellermannTyton.Gaine en Chloroprène hautement élastiqueRésiste jusqu'à 120 °C en température intermittenteCouvre un grand nombre de diamètres de câbles avec seulement une tailleDisponible en manchons coupés

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton