Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, Ø int 10mm, en rouleau de 25 mètres - 608-01208
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre intérieur - 10 mm
couleur - noir
manchon extensible - Oui
résistant à la chaleur - Non
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5022660687709
Réf. Sonepar
00816068770
Réf. Fournisseur
608-01208
Marque
Hellermanntyton
diamètre intérieur:
10 mm
couleur:
noir
manchon extensible:
Oui
résistant à la chaleur:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Manchons isolants, Chloroprène, Noir, diamètre intérieur 10.0 mm, épaisseur de paroi 1.00 mm, conditionnement en rouleau de 25 mètres
Les Atouts de l'article:
Les gaines en chloroprène (H) sont particulièrement indiquées pour les environnements difficiles comme dans l'aéronautique, les transports et le secteur militaire. Le matériau étant très élastique, sa taille originale peut s'expandre de 500 % pendant l'installation et de 200 % en utilisation continue.Pour minimiser le temps et les efforts lors de sa mise en place, nous préconisons l'utilisation des pinces à manchonner à 3 becs K, S et SS et du lubrifiant Hellerine, spécialement conçus pour les manchons en Chloroprène HellermannTyton.Tube chloroprène très élastique et facile à monterRésistante à des températures en pointe allant jusqu'à 120°CCapable de recouvir de nombreuses tailles de câbles avec une seule tailleDisponible en manchons sur demande
Les Atouts de l'article:
Les gaines en chloroprène (H) sont particulièrement indiquées pour les environnements difficiles comme dans l'aéronautique, les transports et le secteur militaire. Le matériau étant très élastique, sa taille originale peut s'expandre de 500 % pendant l'installation et de 200 % en utilisation continue.Pour minimiser le temps et les efforts lors de sa mise en place, nous préconisons l'utilisation des pinces à manchonner à 3 becs K, S et SS et du lubrifiant Hellerine, spécialement conçus pour les manchons en Chloroprène HellermannTyton.Tube chloroprène très élastique et facile à monterRésistante à des températures en pointe allant jusqu'à 120°CCapable de recouvir de nombreuses tailles de câbles avec une seule tailleDisponible en manchons sur demande
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


