Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, Ø int 5.0mm, en rouleau de 100 mètres - 608-01206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre intérieur - 5 mm
couleur - noir
manchon extensible - Oui
résistant à la chaleur - Non
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5022660687686
Réf. Sonepar
00816068768
Réf. Fournisseur
608-01206
Marque
Hellermanntyton
diamètre intérieur:
5 mm
couleur:
noir
manchon extensible:
Oui
résistant à la chaleur:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Manchons isolants, Chloroprène, Noir, diamètre intérieur 5.0 mm, épaisseur de paroi 1.00 mm, conditionnement en rouleau de 100 mètres
Les Atouts de l'article:
Les gaines en chloroprène (H) sont particulièrement indiquées pour les environnements difficiles comme l'aéronautique, les transports et le militaire. Le matériau étant rès élastique, sa taille originale peut s'expandre de 500 % pendant l'installation et de 200 % en utilisation continue.Pour minimiser le temps et les efforts lors de la mise en place, nous préconisons l'utilisation des pinces à manchonner à 3 becs K,S et SS et du lubrifiant Hellerine, spécialement conçus pour les manchons chloroprène HellermannTyton.Gaine en Chloroprène hautement élastiqueRésiste jusqu'à 120 °C en température intermittenteCouvre un grand nombre de diamètres de câbles avec seulement une tailleDisponible en manchons coupés
Les Atouts de l'article:
Les gaines en chloroprène (H) sont particulièrement indiquées pour les environnements difficiles comme l'aéronautique, les transports et le militaire. Le matériau étant rès élastique, sa taille originale peut s'expandre de 500 % pendant l'installation et de 200 % en utilisation continue.Pour minimiser le temps et les efforts lors de la mise en place, nous préconisons l'utilisation des pinces à manchonner à 3 becs K,S et SS et du lubrifiant Hellerine, spécialement conçus pour les manchons chloroprène HellermannTyton.Gaine en Chloroprène hautement élastiqueRésiste jusqu'à 120 °C en température intermittenteCouvre un grand nombre de diamètres de câbles avec seulement une tailleDisponible en manchons coupés
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


