Non retournable

Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, TH120, Ø int 12.0mm, long. 50mm, sachet 100pcs - 600-02495

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, TH120, Ø int 12.0mm, long. 50mm, sachet 100pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 1.05 mm

  • couleur - noir

  • manchon extensible - Oui

  • résistant à la chaleur - Non

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660687792

Réf. Sonepar

00816068779

Réf. Fournisseur

600-02495

Marque

Hellermanntyton

diamètre intérieur:

1.05 mm

couleur:

noir

manchon extensible:

Oui

résistant à la chaleur:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Manchons isolants, Chloroprène, Noir, coupé en longueur 50 mm, diamètre intérieur 12.0 mm, épaisseur de paroi 1.00 mm, conditionnement en sachet de 100 pièces

Les Atouts de l'article:

Les gaines en chloroprène (H) sont particulièrement indiquées pour les environnements difficiles comme dans l'aéronautique, les transports et le secteur militaire. Le matériau étant très élastique, sa taille originale peut s'expandre de 500 % pendant l'installation et de 200 % en utilisation continue.Pour minimiser le temps et les efforts lors de sa mise en place, nous préconisons l'utilisation des pinces à manchonner à 3 becs K, S et SS et du lubrifiant Hellerine, spécialement conçus pour les manchons en Chloroprène HellermannTyton.Tube chloroprène très élastique et facile à monterRésistante à des températures en pointe allant jusqu'à 120°CCapable de recouvir de nombreuses tailles de câbles avec une seule tailleDisponible en manchons sur demande

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton