Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène rouge, Ø int 1.70mm, longueur 20mm, sachet 100pcs - 600-07019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - rouge
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660704178
Réf. Sonepar
00816070417
Réf. Fournisseur
600-07019
Marque
Hellermanntyton
couleur:
rouge
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Manchons isolants UL94V0, Chloroprène, Rouge, coupé en longueur 20mm, diamètre intérieur 1.70mm, épaisseur de paroi 0,5 mm, conditionnement en sachet de 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Les manchons expansibles Helsyn V0 sont particulièrement recommandés pour l'isolation électrique et la protection mécanique de câbles.Ces manchons offrent une résistance aux intempéries ainsi qu'aux différents solvants.Le polychloroprène étant très élastique, la taille originale des manchons peut s'expandre jusqu'à 5 fois lors de l'installation et jusqu'à 2 fois une que le manchon est posé.Les manchons expansibles Helsyn V0, disponibles en 13 couleurs, peuvent également servir au repérage et à l'identification de câbles.Manchons en polychloroprène, très élastiqueExcellentes propriétés isolantesFacilité de mise en oeuvre en utilisant une pince à manchonnerDisponible en 13 couleurs, idéal pour le repérage des câblesDurée de stockage de 7 ans et possiblité à terme de faire re-valideer les produits pour 3 années supplémentairesConditionnement en sachet de 100 pcsGamme disponible en rouleaux, sur demande
Les Atouts de l'article:
Les manchons expansibles Helsyn V0 sont particulièrement recommandés pour l'isolation électrique et la protection mécanique de câbles.Ces manchons offrent une résistance aux intempéries ainsi qu'aux différents solvants.Le polychloroprène étant très élastique, la taille originale des manchons peut s'expandre jusqu'à 5 fois lors de l'installation et jusqu'à 2 fois une que le manchon est posé.Les manchons expansibles Helsyn V0, disponibles en 13 couleurs, peuvent également servir au repérage et à l'identification de câbles.Manchons en polychloroprène, très élastiqueExcellentes propriétés isolantesFacilité de mise en oeuvre en utilisant une pince à manchonnerDisponible en 13 couleurs, idéal pour le repérage des câblesDurée de stockage de 7 ans et possiblité à terme de faire re-valideer les produits pour 3 années supplémentairesConditionnement en sachet de 100 pcsGamme disponible en rouleaux, sur demande
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


