Hellermanntyton - Manchon isolant silicone marqué, MSLP10, vert, Ø int 1mm, sachet 1000pcs - 606-00025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 mm
couleur - vert
transparent - Non
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660184710
Réf. Sonepar
00816018471
Réf. Fournisseur
606-00025
Marque
Hellermanntyton
longueur:
3 mm
couleur:
vert
transparent:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Manchons isolants marqués, Silicone, vert, marquage 5, longeur 3 mm, diamètre intérieur 1mm, épaisseur de paroi 0.50 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


